Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 45 silber, Edelstahl, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54359
54359
Artikel-Nr.:
     164-54359
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 45-S/01-2,3
EAN/GTIN:
     4251021108329
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 45
Pfosten: Edelstahl
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m rot
Gurt 50 mm breit
Fußplatte: Guss, Abdeckung Edelstahl
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20809R
Farbe:
Rot
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 219,61*
€ 269,01*
Frei Haus
ab € 274,44*
€ 333,33*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 284,94*
€ 347,04*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,14*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,70*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,13*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,22*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,17*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.