Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 45 silber, Edelstahl, 1000 mm Höhe, Gurt 2,3 m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54357
54357
Artikel-Nr.:
     164-54357
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 45-S/02-2,3
EAN/GTIN:
     4251021108343
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 45
Pfosten: Edelstahl
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 2,3 m blau
Gurt 50 mm breit
Fußplatte: Guss, Abdeckung Edelstahl
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20809B
Farbe:
Blau
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 218,57*
€ 269,03*
Frei Haus
ab € 274,00*
€ 332,86*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 285,99*
€ 346,22*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,04*
€ 407,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,76*
€ 369,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,99*
€ 340,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,16*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,69*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,48*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,80*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,36*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.