Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wandclip zum Einhängen des Gurtabsperrbandes für Gurtbandbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54353
54353
Artikel-Nr.:
     164-54353
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLZ 45/3-074
EAN/GTIN:
     4251021118434
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
gurt wandclip
Kunststoff-Wandclip zum Einhängen des
Gurtabsperrbandes für Gurtbandbreite 5 cm
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette bei einem
Einsatz in Gängen etc.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20806CLIP
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 11,70*
€ 16,86*
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 17,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 21,95*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 15,64*
€ 22,39*
€ 8,00*
ab € 16,22*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
R. Scholz
GLZM 3-074
ab € 19,31*
Ähnlich
k.A.
241398
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.