Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten GLA 28 gelb, Kunststoff, 1000 mm Höhe, Gurt 4 m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54344
54344
Artikel-Nr.:
     164-54344
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLA 28-E/17 4,0
EAN/GTIN:
     4251021103539
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, GLA 28
Pfosten: Kunststoff, gelb
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 4 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Guss mit schwarzer Kunststoffabdeckung
Ø ca. 350 mm, Höhe: ca. 20 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 54353 oder 54374.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
208054G
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
1000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,71*
€ 124,48*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 167,26*
€ 207,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,41*
€ 250,18*
Frei Haus
ab € 200,02*
€ 256,62*
Frei Haus
ab € 192,99*
€ 259,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 144,86*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,10*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,71*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 134,94*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,94*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,37*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 83,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.