Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY BO zum Einbetonieren mit Dreikantverschluss, 1000 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54337
54337
Artikel-Nr.:
     164-54337
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     781149
EAN/GTIN:
     4004338781149
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Kettenständer
Absperrpfosten - Sperrpfosten KLAPPY BO
klappbar, zum Einbetonieren mit Bodenhülse
(Länge 400 mm, 60 mm Ø)
inkl. Dreikantschloss
1 m lang, Vierkantpfosten 70 x 70 mm
Höhe über Flur ca. 1000 mm
Stahl feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet
mit zwei roten reflektierenden Ringen
Bestellhinweis:
Dreikantschlüssel, Best.-Nr. 54378,
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20801
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
klappbar,Rot-Weiß
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Schließung:
Dreikantverschluss
Verwendung:
Außeneinsatz
Länge:
1000 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,21*
€ 164,25*
€ 4,80*
ab € 135,06*
€ 165,23*
€ 4,80*
ab € 135,82*
€ 165,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 169,30*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 232,09*
€ 272,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,79*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,81*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.