Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnflaggen rot nach StVO für überhängende Lasten, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54180
54180
Artikel-Nr.:
     164-54180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnfahne
Warnflagge
Warnflaggen rot nach StVO
für überhängende Lasten
30,0 x 30,0 cm
mit eingeschweißter Stahlhaltestange
und Befestigungsleine
Ausführung: neutral
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2043
Material:
Folie
Norm:
STVO
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: warnfahne 30x30, aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.