Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnmarkierung für Hubladebühnen, 260x430 mm, 1x links- u. 1x rechtsweisend/Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54178
54178
Artikel-Nr.:
     164-54178
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     H5106
EAN/GTIN:
     4260158670944
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Hu...
aufkleber
Warnmarkierung für Hubladebühnen, bauartgeprüft
1 Set besteht aus:
1 Warnmarkierung linksweisend
1 Warnmarkierung rechtsweisend
Planenstoff mit reflektierender Folie rot/weiß
Ober- und Unterkante verstärkt
à 430 x 260 mm
2 Kunststoff-Wechselhalter
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2041
Eigenschaft:
linksweisend
Material:
rechtsweisend,reflektierend,Folie
Höhe:
430 mm
Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
pro Stück
€ 7,50*
ab € 14,78*
€ 20,60*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 39,72*
€ 52,79*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 46,38*
€ 60,95*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,56*
€ 73,29*
28 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 5105
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.