Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Gefahrgutwarntafel, klappbar, Aluminium, reflektierend, 300x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54175
54175
Artikel-Nr.:
     164-54175
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     A4313
EAN/GTIN:
     4260158670081
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Kleine Gefahrgutwarntafel
gemäß GGVSEB/ADR
aus Aluminium, klappbar
Format: 120 x 300 mm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
Scharniere und Drehverschlüsse aus Edelstahl,
inkl. Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2040KL
Eigenschaft:
klappbar
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
ADR
Reflexionstyp:
GGVS,RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
120 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrguttafel klappbar, gefahrentafel, Gefahrgutwarntafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 7,50*
ab € 8,86*
€ 12,50*
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 30,57*
€ 8,00*
ab € 27,31*
€ 36,02*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 29,42*
€ 43,60*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 33,97*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
ab € 18,12*
Zubehör
Pinter Signum
N/4230
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.