Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Band für Rohre bis Ø 50 mm, Gruppe 4 Brennb. Gase, Erdgas, Folie, 100 mm x 33 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
53135
53135
Artikel-Nr.:
     164-53135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
aufkleber
Rohrleitungsband für
Rohre unter 50 mm Ø
Material: Folie selbstklebend
Format: 100 mm x 33 m
Grund: gelb
Schrift: schwarz
Zusatzfarbe: rot
Text: Erdgas
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20361G01KS
Durchflussstoff:
Brennbares-Gas
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-2403
Verwendung:
Rohre-unter-50mmØ
Breite:
100 mm
Länge:
33000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 166,55*
€ 198,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 165,10*
€ 196,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 159,54*
€ 189,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 145,93*
€ 173,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,78*
€ 158,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 118,75*
€ 141,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.