Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild, Magnetfolie, orange reflektierend RA1, 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52929
52929
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52929
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2018MF40
EAN/GTIN:
     4060081005253
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild magnetfolie
Schulbusschild, Schulbustafel starr
Material: Magnetfolie 0,85 mm
Format: 40 x 40 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,
Motiv und Rand schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2018MF40
Eigenschaft:
magnetisch
Material:
reflektierend,Magnetfolie
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,85 mm
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, schulbusschild 400x400 mm, Symbolschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2018F40
ab € 9,09*
Ähnlich
Moedel
2018F60
ab € 36,02*
Ähnlich
Moedel
2018AS40
ab € 14,65*
Ähnlich
Moedel
2018AS60
ab € 66,05*
Ähnlich
Moedel
2018MF60
ab € 66,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.