Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild starr, Aluminium 2 mm, orange reflektierend RA1, 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52924
52924
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52924
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2018AS40
EAN/GTIN:
     4060081005215
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
schulbusschild 400x400 mm
Schulbusschild, Schulbustafel starr
Material: Aluminium 2 mm
Format: 40 x 40 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,
Motiv und Rand schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2018AS40
Eigenschaft:
reflektierend
Material:
starr,Aluminium
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
400 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: schulbusschild, schulbusschilder moedel, Symbolschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2018F40
ab € 9,10*
Ähnlich
Moedel
2018F60
ab € 35,98*
Ähnlich
Moedel
2018AS60
ab € 66,07*
Ähnlich
Moedel
2018MF40
ab € 41,69*
Ähnlich
Moedel
2018MF60
ab € 66,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.