Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutz benutzen, Kombischild, ISO 7010, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52701
52701
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52701
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1803K297
EAN/GTIN:
     4060081004898
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
augenschutz benutzen m004 gebotssch...
Augenschutz benutzen
Material: Kunststoff
Format: 29,7 x 21 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M004
TROS Laserstrahlung T3
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1803K297
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1803F185
ab € 2,73*
Ähnlich
Moedel
1803F297
ab € 5,23*
Ähnlich
Moedel
1803A185
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.