Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Tischaufsteller Rauchen gestattet, Edelstahl, beidseitig lesbar, 85x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52468
52468
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52468
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1452
EAN/GTIN:
     4060081004256
Suchbegriffe:
Hinweisschild Rauchen Erlaubt
Hinweisschild Raucher
Piktogramm Rauchen gestattet
Rauchen gestattet (Piktogramm)
Tischaufsteller Rauchen gestattet
- beidseitig lesbar -
Material: Edelstahl 1 mm
Format: 3,5 x 8,5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1452
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
Edelstahl
Höhe:
35 mm
Breite:
85 mm
Stärke:
0,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.