Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sicherheitsbeauftragter dieses Betriebes ist, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52431
52431
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52431
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     141K
EAN/GTIN:
     4060081004218
Suchbegriffe:
Sicherheitsbeauftragter ist
sicherheitsbeauftragter ist
Sicherheitsbeauftragter dieses Betriebes ist ...
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
141K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.