Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnung vor gefährlicher elektrischer, Spannung, Folie 2 cm sl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Warnung vor gefährlicher elektrischer, Spannung, Folie 2 cm sl
Artikel-Nr.:  164-523F21
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  523F21
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Warnung vor gefährlicher elektrischer
  • Spannung, Folie sl = 2 cm
  • nach: BGV A8, W 08

  • Minipiktogramme zur Kennzeichnung von Betriebsanweisungen
... > Warnschilder, Warnzeichen, Sicherheitsschilder > Warnschilder - Warnzeichen nach VBG 125 - BGV A8 > Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
Weitere Suchbegriffe: piktgramm, piktogramme, piktogrammschilder, minisymbole, schild, pikto, piktos, schilder
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
7 Tage
10
€ 7,50*
€ 0,20*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 2,00*
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG