Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweiskartenhalter mit Aufrollmechanismus JOJO, 87x54 mm, 10 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52306
52306
Artikel-Nr.:
     164-52306
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8012-19
EAN/GTIN:
     4005546804125
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Hartbox mit Ausweiskartenhalter
für 1 Betriebs- bzw. Sicherheitsausweis
Innenmaße: 54 x 87 mm
VE = 10 Stück
Die Hartbox ist mit einem Ausweiskartenhalter
mit Aufrollmechanismus (Auszugslänge: ca. 80 cm)
und rückseitigem Metallclip und Druckknopf-
Schlaufe ausgerüstet.
Im Hoch- und Querformat verwendbar.
Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen
und Auswechseln der Karte.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13743
Format:
Hochformat
Marke:
Querformat,DURABLE
Höhe:
54 mm
Breite:
87 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,061*
€ 4,235*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,785*
€ 4,985*
2 Tage
35
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,84*
€ 33,74*
11 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 25,76*
€ 33,77*
Lager 164
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 41,06*
€ 59,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,18*
€ 70,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,87*
€ 52,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,61*
€ 50,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
822419
ab € 3,075*
Ähnlich
Durable
801619
ab € 25,34*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,378*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,37*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,76*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,09*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,61*
Ähnlich
Durable
822301
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.