Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweiskartenhalter mit drehbarem Clip, 87x54 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52305
52305
Artikel-Nr.:
     164-52305
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8005-19
EAN/GTIN:
     4005546800288
Suchbegriffe:
Abzeichen
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Hartbox mit drehbarem Clip
für 1 Betriebs- bzw. Sicherheitsausweis
Innenmaße: 54 x 87 mm
VE = 25 Stück
Im Hoch- und Querformat verwendbar.
Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen
und Auswechseln der Karte. Kombinierbar mit
Kette, Textilband oder einem Ausweiskartenhalter.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13742
Format:
Hochformat
Marke:
Querformat,DURABLE
Höhe:
54 mm
Breite:
87 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,30*
1 Tag
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,71*
€ 43,22*
1 Tag
24
pro Packung
€ 5,49*
ab € 33,62*
€ 43,24*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 36,82*
€ 47,16*
Lager 164
pro Packung
€ 4,70*
ab € 51,56*
€ 72,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,62*
€ 86,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,55*
€ 76,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,22*
€ 70,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,99*
€ 66,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,34*
€ 63,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 51,56*
€ 61,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
801319
ab € 50,34*
Ähnlich
Durable
811806
ab € 35,04*
Ähnlich
Durable
811803
ab € 54,16*
Ähnlich
Durable
811319
ab € 36,44*
Ähnlich
Durable
811819
ab € 1,4108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.