Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD Namensschild mit drehbarem Clip, PP-Folie, 90x54 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52300
52300
Artikel-Nr.:
     164-52300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8216-19
EAN/GTIN:
     4005546803128
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
CLICK FOLD aufklappbares Namensschild mit Clip
aus gespritzter, transparenter PP-Folie
mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
Innenmaße: 54 x 90 mm
VE = 25 Stück
Hinweis:
Ein flexibles Filmscharnier hält die Vorder-
und Rückseite des einteiligen Namensschildes
zusammen und ermöglicht so ein einfaches und
schnelles Austauschen des Einsteckschildes.
Kann wahlweise auch mit Kette, Textilband mit
Karabinerhaken oder mit Ausweiskartenhalter
verwendet werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13729
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
54 mm
Breite:
90 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,48*
€ 40,59*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,67*
€ 41,05*
2 Tage
19
pro Paket
€ 2,90*
ab € 32,10*
€ 42,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,26*
€ 42,77*
Lager 164
pro Packung
€ 4,70*
ab € 44,22*
€ 63,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,97*
€ 76,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,39*
€ 75,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,73*
€ 71,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,54*
€ 56,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.