Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD Namensschild mit Magnet, PP-Folie, 90x54 mm, 10 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52297
52297
Artikel-Nr.:
     164-52297
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8215-19
EAN/GTIN:
     4005546803067
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
CLICK FOLD aufklappbares Namensschild mit Magnet
aus gespritzter, transparenter PP-Folie
mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
Innenmaße: 54 x 90 mm
VE = 10 Stück
Hinweis:
Ein flexibles Filmscharnier hält die Vorder-
und Rückseite des einteiligen Namensschildes
zusammen und ermöglicht so ein einfaches und
schnelles Austauschen des Einsteckschildes.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13726
Eigenschaft:
magnetisch
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
54 mm
Breite:
90 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,94*
€ 30,89*
1 Tag
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,78*
€ 33,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,59*
€ 33,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,95*
€ 34,72*
Lager 164
pro Packung
€ 4,70*
ab € 35,94*
€ 50,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,73*
€ 60,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,38*
€ 59,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,72*
€ 48,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.