Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK FOLD Namensschild mit Magnet, PP-Folie, 75x40 mm, 10 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52296
52296
Artikel-Nr.:
     164-52296
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8212-19
EAN/GTIN:
     4005546803036
Suchbegriffe:
Abzeichen
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
CLICK FOLD aufklappbares Namensschild mit Magnet
aus gespritzter, transparenter PP-Folie
mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
Innenmaße: 40 x 75 mm
VE = 10 Stück
Hinweis:
Ein flexibles Filmscharnier hält die Vorder-
und Rückseite des einteiligen Namensschildes
zusammen und ermöglicht so ein einfaches
und schnelles Austauschen des Einsteckschildes.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13725
Eigenschaft:
magnetisch
Marke:
DURABLE
Material:
Kunststoff
Höhe:
40 mm
Breite:
75 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,80*
€ 30,52*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,96*
€ 30,55*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,24*
€ 31,12*
2 Tage
143
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 25,25*
€ 32,10*
Lager 164
1
pro Packung
€ 4,70*
ab € 30,74*
€ 47,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,88*
€ 56,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.