Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild konvex mit Magnet, Acryl, 75x40 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52295
52295
Artikel-Nr.:
     164-52295
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8123/19
EAN/GTIN:
     4005546889290
Suchbegriffe:
Abzeichen
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder konvex mit Magnet,
aus Acryl transparent
Innenmaße: 40 x 75 mm
VE = 25 Stück
Für ein einfaches und materialschonendes
Befestigen, auch an empfindlichen Textilien.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13724
Eigenschaft:
magnetisch
Marke:
DURABLE
Material:
Acryl
Höhe:
40 mm
Breite:
75 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,06*
€ 8,56*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,61*
€ 10,76*
2 Tage
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 60,52*
€ 78,46*
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 60,84*
€ 78,47*
Lager 164
pro Packung
€ 4,70*
ab € 84,30*
€ 118,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,54*
€ 141,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,36*
€ 126,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,20*
€ 113,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,45*
€ 110,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,83*
€ 104,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,97*
€ 102,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 84,30*
€ 100,32
pro Packung
1 Packung enthält 25 Schilder (ab € 3,372* pro Schild)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145302
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.