Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Nichtraucher, Folie, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52181
52181
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52181
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1321
EAN/GTIN:
     4060081003679
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Piktogramm Nichtraucher
Material: Folie selbstklebend
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
Grundfarbe: weiß
Symbolfarbe: rot/schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1321
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten folie, piktogramm rauchen verboten, Symbolschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung, Rauchverbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.