Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Damen, Kunststoff, 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52127
52127
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52127
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1300K
EAN/GTIN:
     4060081003532
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Piktogramm WC Damen
Material: Kunststoff
Ecken: abgerundet R10
Format: 16 x 16 cm
Grundfarbe: weiß
Symbolfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1300K
Material:
Kunststoff
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, piktogramm damen kunststoff, hinweisschild damen, Symbolschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1300
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.