Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Folie, Ø 20 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51941
51941
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-51941
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1070F02
EAN/GTIN:
     4060081003068
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gehörschutz und Augenschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 2 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1070F02
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ISO-7010
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 20mm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 100 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1070F10
ab € 0,89*
Ähnlich
Moedel
1070F20
ab € 2,13*
Ähnlich
Moedel
1070F05
ab € 4,75*
Ähnlich
Moedel
1070A20
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
1070K20
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.