Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gehörschutz benutzen, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51912
51912
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-51912
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     105F05
EAN/GTIN:
     4060081002887
Suchbegriffe:
Symbolschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Gehörschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, M 03
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
105F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
105F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
105F20
ab € 1,70*
Ähnlich
Moedel
105F315
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
105A20
ab € 2,42*
Ähnlich
Moedel
105A315
ab € 6,26*
Ähnlich
Moedel
105A40
ab € 9,10*
Ähnlich
Moedel
105K20
ab € 2,16*
Ähnlich
Moedel
105K40
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.