Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten!, Folie, 3,7x7,4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-510f37
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     510f37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vor Öffnen Netzspannung abschalten
Warnschilder nach ISO 7010

Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten!

  • Format: 37x74 mm
  • Norm: praxiserprobt
  • Material: Folie
  • Eigenschaft: selbstklebend

Beschreibung:
------------------------------------------------------------------------
Warnschild: Vor Öffnen des Gehäuses
Hauptschalter ausschalten!
3,7 x 7,4 cm Folie selbstklebend
Symbol nach:
neuer ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012

Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Sicherheitskennzeichnung, Warnbeschilderung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichnung, Warnkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelbild
Moedel
510f52
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG