Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flucht- und Rettungsplan ohne Legende, Rahmen silber eloxiert., 60x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Flucht- und Rettungsplan ohne Legende, Rahmen silber eloxiert., 60x60 cm
Artikel-Nr.:  164-40131kol
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  40131kol
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Fluchtwegeplan und Rettungswegeplan
  • ohne Legende
  • aus weissem Kunststoff
  • Format: 60 x 60 cm
  • Ausführung:
  • mit silberfarbig eloxiertem Aluminiumrahmen, Kunststoffgrundplatte, Antireflexfolie mit grünem Rand und Text "Flucht- und Rettungsplan", sowie
... > Fluchtplan, Rettungsplan nach DIN 4844-3 - BGV A8 > Fluchtpläne, Rettungspläne nicht langnachleuchtend > Flucht- und Rettungsplan, ohne Legende
Weitere Suchbegriffe: fluchtwegplan, rettungsplan, fluchtundrettungspläne, fluchtundrettungsplan, bgva8, langnachleuchtend, plan, pläne, bgv, din4844, din48442, BGI510, erstehilfe, din48333, 48333
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
7 Tage
€ 7,50*
€ 49,90*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG