Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Umwelt (GHS 09) Achtung, Rolle, 5,2x3,7 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-3009r52
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3009r52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrensymbol 09
GHS 09
GHS09

Gefahrstoffetikett Umwelt (GHS 09) mit Text: Achtung

  • Format: 52x37 mm
  • Norm: GHS, CLP-Verordnung
  • Material: Folie
  • Eigenschaft: selbstklebend
  • Lieferform: Rolle

Beschreibung:
------------------------------------------------------------------------
Gefahrstoffetiketten Umweltgefährlich (GHS 09) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle; Preis/Rolle
Für Stoffe und Gemische, die akut oder
chronisch Gewässer gefährden.
Bestellhinweis:
Unseren passenden Etikettenspender finden Sie
unter der Best.-No. 2527 (Arbeitsbreite 90 mm).

Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutbeschilderung, Gefahrgutkennzeichnung, Gefahrstoffetikett, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrstoffkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Gefahrstoffzeichen, Gefahrstoffschild, Gefahrstoffbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,20*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelbild
k.A.
€ 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG