Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Prüfplakette Geprüft von nach BGR 500 2016-2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-27616f
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     27616f
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
gesetzliche Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft von

Prüfplakette Geprüft von nach BGR 500 2016-2019

  • Format: Ø 30 mm
  • Material: Folie
  • Eigenschaft: selbstklebend
  • Farbe: Blau
  • Jahreszahl: 2016
  • Untergrund: fettfrei

Beschreibung:
------------------------------------------------------------------------
Prüfplakette Geprüft von ___ nach BGR 500
16-19, 30 mm Ø Folie blau
Mindestabnahme beträgt 100 Stück/Sorte.

Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, Prüfetikett, Prüfplakette, Prüfmarke, Mehr-Jahres-Plakette, Mehrjahresprüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG