Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

rutschhemmende Bodenmarkierung blau quadratisch, 50 x 50 mm, Ecken abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
rutschhemmende Bodenmarkierung blau quadratisch, 50 x 50 mm, Ecken abgerundet
Artikel-Nr.:  164-2724b
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  2724b
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Rutschhemmende Bodenmarkierung,
  • Epoxydharz blau quadratisch.
  • Format: 50 x 50 mm, Ecken abgerundet
  • mit rutschhemmender Oberfläche.
... > Trittschutzmarkierungen nicht langnachleuchtend > Bodenmarkierung mit Quadraten > Bodenmarkierungsquarate für Staplerverkehr
Weitere Suchbegriffe: antirutsch, bodenmarkierung, bodenmarkierungen, antirutschmarkierung, antirutschmarkierungen, markierung, markierungen, bgv, kleber, montagekleber, baustoffkleber, sauger, sprühkleber, montage, Bgr216, bgr181, R13
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 1,10*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG