Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnetstreifen , 25 mm breit, 15 m pro Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Magnetstreifen , 25 mm breit, 15 m pro Rolle
Artikel-Nr.:  164-2550RO25
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  2550RO25
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Magnetstreifen
Moedel

Artikeldetails:

  • Magnetstreifen zur Lagerplatzkennzeichnung.
  • 25 mm breit, 15 m pro Rolle
... > Etiketten u. Schilder zur Lagerplatzkennzeichnung > Magnetstreifen zur Lagerplatzkennzeichnung > Magnetstreifen auf Rolle zum Selbstbeschriften
Weitere Suchbegriffe: magnetband, magnetfolie, regalkennzeichnung, lagerkennzeichnung, lager, kennzeichnung, kennzeichnen
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
€ 7,50*
€ 31,20*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,20*
€ 37,13
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG