Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktivmatte Panda schwarz, 91,0 x 152,0 x 1,4 cm, Material: Naturkautschuk,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Aktivmatte Panda schwarz, 91,0 x 152,0 x 1,4 cm, Material: Naturkautschuk,
Artikel-Nr.:  164-2454
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  2454
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Aktivmatte

Artikeldetails:

  • Aktivmatte Panda schwarz
  • 91,0 x 152,0 x 1,4 cm
  • Material: Naturkautschuk
  • offene Ausführung
  • Gewicht: ca. 10 kg
... > Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz ist wichtig! > Industriematten - Komfort für Ihre Füße. > Industriematten und Aktivmatten Panda
Weitere Suchbegriffe: aktivmatte, aktivmatten, pande, puma, matte, matten, industriematte, industriematten, belag, beläge
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
7 Tage
€ 7,50*
€ 65,80*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG