Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile 25 mm, Streifenformat: 22 x 1000 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile 25 mm, Streifenformat: 22 x 1000 mm
Artikel-Nr.:  164-2449VE25
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  2449VE25
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile 25 mm
  • Material: Hart-PVC transparent 0,3 mm
  • Streifenformat: 22 x 1000 mm (HxB)
  • VE = 50 Streifen
... > Etiketten u. Schilder zur Lagerplatzkennzeichnung > Lagerplatzkennzeichnung - Magnetschilder > magnetische Lagerschilder - C-Profile
Weitere Suchbegriffe: magnetband, magnetfolie, regalkennzeichnung, lagerkennzeichnung, lager, kennzeichnung, kennzeichnen
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 28,78*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,78*
€ 34,25
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG