Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betreten der Einsatzstelle verboten, 30 x 60 cm Alu 2 mm reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Betreten der Einsatzstelle verboten, 30 x 60 cm Alu 2 mm reflektierend
Artikel-Nr.:  164-2395A
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  2395A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Betreten der Einsatzstelle verboten
  • 30 x 60 cm Alu 2 mm reflektierend
  • Rückseite: blank
... > Beschilderungen für die Feuerwehr > Reflektierende Textschilder, reflektierend Typ I > Betreten der Einsatzstelle verboten
Weitere Suchbegriffe: faltsignal, faltsignale, schilderständer, drahtständer, aufsteller, signale, aufstellen, aufstellung, steller, ständer
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
€ 7,50*
€ 25,70*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG