Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türmarkierungsstreifen, langnachleuchtend, HIGHLIGHT Folie, 6x23 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Türmarkierungsstreifen, langnachleuchtend, HIGHLIGHT Folie, 6x23 cm
Artikel-Nr.:  164-2359hl6w
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  2359hl6w
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Langnachleuchtendes Türmarkierungsband
  • HIGHLIGHT Folie
  • 6 cm x 16 Laufmeter
  • transparent/langnachleuchtend
... > Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung > HIGHLIGHT langnachleuchtende Markierungsprodukte > Langnachleuchtendes Türmarkierungsband
Weitere Suchbegriffe: türmarkierungsband, türmarkierungssteifen, handaufmarkierungen, handlaufmarkierungsband, langnachleuchtende, bgv, din67510, bgr216, beschilderungen
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
€ 7,50*
€ 71,00*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,00*
€ 84,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,50*
€ 80,33
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG