Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türwächter , mit eingebautem Profilhalbzylinder, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Türwächter , mit eingebautem Profilhalbzylinder, langnachleuchtend
Artikel-Nr.:  164-23513LN
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  23513LN
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Türwächter

Artikeldetails:

  • EH-Türwächter mit eingebautem Profilhalbzylinder, Basisgerät
  • mit nachleuchtender Lackierung
  • mit Standardhupe 75 dB/1m
  • Lieferumfang:
  • 9 V Batterie
  • 2 Schlüssel
  • 1 kleines Piktogramm langnachl.
  • (für den Türwächter)
  • 1 großes Piktogramme langnachl.
... > Türwächter, Fluchttürhauben, Verriegelungssysteme > Einhandtürwächter nach EN 179 > Einhand-Türwächter nach EN-179
Weitere Suchbegriffe: türwächter, notausgang, türgriffe, türklinken, paniktreibriegel, langnachleuchtend, einhandtürwächter, EN179
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
7 Tage
€ 7,50*
€ 444,98*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG