Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Türwächter , mit eingebautem Profilhalbzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AbsolutelyMarkers
Türwächter , mit eingebautem Profilhalbzylinder
Artikel-Nr.:   164-23513
Hersteller:   AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:   23513
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Türwächter

Artikeldetails:

  • EH-Türwächter mit eingebautem Profilhalbzylinder, Basisgerät
  • in grüner Lackierung (RAL 6029)
  • mit Standardhupe 75 dB/1m
  • Lieferumfang:
  • 9 V Batterie
  • 2 Schlüssel
  • 1 kleines Piktogramm langnachl.
  • (für den Türwächter)
  • 1 großes Piktogramme langnachl.
... > Türwächter, Fluchttürhauben, Verriegelungssysteme > Einhandtürwächter nach EN 179 > Türwächter Einhandbetrieb
Weitere Suchbegriffe: türwächter, notausgang, türgriffe, türklinken, paniktreibriegel, langnachleuchtend, einhandtürwächter, EN179
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers 7 Tage € 7,50* € 416,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  416,98* €  496,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 575,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG