Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montageplatte Stahl für Türwächter an Glasrahmen,rechts oder links verwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
Montageplatte Stahl für Türwächter an Glasrahmen,rechts oder links verwendbar
Artikel-Nr.:  164-23503
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  23503
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Montageplatte aus Stahl für den Türwächter an einem Glasrahmen, rechts oder links verwendbar, unsichtbare Befestigung für normale und kurze Türschilder (L = 17,5 cm)
  • in RAL 6029 (grün)
... > Türwächter, Fluchttürhauben, Verriegelungssysteme > Türwächter nach EN 179 > Türwächter Standard
Weitere Suchbegriffe: türwächter, notausgang, türgriffe, türklinken, paniktreibriegel, langnachleuchtend, einhandtürwächter, EN179
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
7 Tage
€ 7,50*
€ 44,24*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG