Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türwächter mit eingebautem Rundzylinder mit nachleuchtender Lackierung mit Hupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AbsolutelyMarkers
Türwächter mit eingebautem Rundzylinder mit nachleuchtender Lackierung mit Hupe
Artikel-Nr.:  164-23500ln
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  23500ln
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Türwächter

Artikeldetails:

  • Türwächter mit eingebautem Rundzylinder
  • mit nachleuchtender Lackierung,
  • mit Standardhupe 75 dB/1m
  • Lieferumfang:
  • 9 V Batterie
  • 2 Schlüssel
  • 1 kleines Piktogramm langnachl.
  • (für den Türwächter)
  • 2 große Piktogramme langnachl.
  • (für die Tür)
  • 4 Sc
... > Türwächter, Fluchttürhauben, Verriegelungssysteme > Türwächter nach EN 179 > Langnachleuchtende Türwächter
Weitere Suchbegriffe: türwächter, notausgang, türgriffe, türklinken, paniktreibriegel, langnachleuchtend, einhandtürwächter, EN179
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers 7 Tage € 7,50* € 265,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  265,55* €  316,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 575,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG