Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Plakette geprüft von n. BGV A3,08-17,30mm Ø Dokumentenfolie mit Spezialkleber
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AbsolutelyMarkers
Artikel-Nr.:
164-23308FÖ
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
23308FÖ
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geprüft nach BGV A3
Moedel
Artikeldetails:
Prüfplakette geprüft von nach BGV A3, 08-17
grün 30 mm Ø Dokumentenfolie fälschungssicher mit Spezialkleber für leicht ölige und unebene Untergründe
LE = 10 Stück/Bogen
Die Mindestabnahme beträgt 100 Prüfplaketten.
... >
Prüfplaketten, Prüfmarken und Jahresplaketten
>
Prüfplaketten, Prüfmarken, Prüfetiketten
>
Prüfplaketten - geprüft nach BGV A3
Weitere Suchbegriffe:
prüfplaketten
,
plaketten
,
kerbzangen
,
etiketten
,
prüftermin
,
instandhaltung
,
bgv
,
kabelprüfplaketten
,
inventar
,
qualitätskennzeichnungen
,
faserschreiber
,
prüf
,
plakette
,
kennzeichnung.kennzeichnen
,
bgva3
,
bgvd36
,
bgr500
,
vde
,
k1
,
k2
,
bgr232
,
dinvde01000105
,
qualitätskennzeichnung
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
2 Tage
100
€ 7,50*
€ 0,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AbsolutelyMarkers
Versand
von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AbsolutelyMarkers
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG