Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Aluminium-Fahnenmast mit Diebstahlsicherung,Höhe über Boden 7m,inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahnenmast mit Diebstahlsicherung,Höhe über Boden 7m,inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:  164-2205
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  2205
EAN/GTIN:  k.A.

Artikeldetails:

  • EUROMAST-T
  • Aluminium-Fahnenmast 1-teilig
  • mit Diebstahlsicherung
  • Höhe über Boden: 7 m
  • Mast-Ø: 80 mm
  • inkl. Zubehör
... > Fahnenmasten - Flaggenmasten aus Aluminium > Fahnenmaste aus Alu und Zubehör > EUROMAST-T aus Aluminium silber eloxiert
Weitere Suchbegriffe: fahnenmaste, fahnenmasten, euromast, modicus, fahne
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
7 Tage
€ 480,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG