Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2er Set Klemmschienen Profilbreite: 36 mm,Klemmlänge/Schiene (bis max. 100 cm)


Menge:  Satz  
Produktinformationen von AbsolutelyMarkers
2er Set Klemmschienen Profilbreite: 36 mm,Klemmlänge/Schiene (bis max. 100 cm)
Artikel-Nr.:  164-2186100
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  2186100
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • 2er Set Klemmschienen "Klemmfix"
  • Profilbreite: 36 mm
  • Material: PVC weiß
  • mit 4 Endkappen und 2 Aufhängeösen
  • Klemmlänge/Schiene (bis max. 100 cm):
... > Digitaldrucke und Etiketten nach gestellten Daten > Klemmschiene für Digitaldrucke und Plakate > 2er Set Klemmschiene und Klemmleiste "Klemmfix"
Weitere Suchbegriffe: bannner, digitaldruck, digitaldrucke, präsentationssysteme, präsentationssystem
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
€ 7,50*
€ 31,80*
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,80*
€ 37,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,15*
€ 35,88
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 28,60*
€ 34,03
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 27,25*
€ 32,43
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 25,90*
€ 30,82
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG