Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trassenwarnband , Achtung Kabel , 4 cm x 250 m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AbsolutelyMarkers
Trassenwarnband , Achtung Kabel , 4 cm x 250 m gelb
Artikel-Nr.:  164-2142
Hersteller:  AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:  2142
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Trassenwarnband - Trassenband
  • gelb mit Text:
  • Achtung Kabel
  • 4 cm x 250 m gelb
... > Warnmarkierungen nach VBG 125 - BGV A8 > Absperrbänder und Trassenbänder > Trassenwarnband nach DIN V 54841
Weitere Suchbegriffe: absperrband, absperrbänder, markierungsbänder, markierungsband, trassenband, trassenwarnband, einschlagpfosten, pfosten, band, markierung, bänder
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers 7 Tage € 7,50* € 13,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,40* €  15,95 pro Stück
ab 3 Stück €  13,00* €  15,47 pro Stück
ab 5 Stück €  12,60* €  14,99 pro Stück
ab 10 Stück €  12,20* €  14,52 pro Stück
ab 25 Stück €  11,65* €  13,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 575,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG