Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneidwerk ölen, 5 cm Ø Folie, Bogen = 10 Stück


Menge:  Bogen  
Produktinformationen von  AbsolutelyMarkers
Schneidwerk ölen, 5 cm Ø Folie, Bogen = 10 Stück
Artikel-Nr.:  164-149f05
Hersteller:  Moedel
Herst.-Nr.:  149f05
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Schneidwerk ölen
  • 5 cm Ø Folie, Bogen = 10 Stück

  • Gebotszeichen, Gebotschilder und Gebotsschilder
... > Gebotsschilder und Gebotszeichen > Gebotszeichen- Gebotsschilder nach VBG 125, BGV A8 > Schild - Schneidwerk ölen nach BGV A8
Weitere Suchbegriffe: gebotszeichen, gebotsschilder, gebotzeichen, gebote, hinweisschilder, bgva8, din4844, zeichen, schild, schilder, bgv, gebot, din48442, din18024
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers 2 Tage € 7,50* € 4,80*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Bogen €  4,80* €  5,71 pro Bogen
ab 10 Bögen €  4,25* €  5,06 pro Bogen
ab 25 Bögen €  4,05* €  4,82 pro Bogen
ab 50 Bögen €  3,85* €  4,58 pro Bogen
ab 100 Bögen €  3,65* €  4,34 pro Bogen
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 575,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG