Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pfeilwegweiser einseitig verkehrsweiß ohne Text, 35x140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-1397weiß
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1397weiß
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wegweiser

Pfeilwegweiser ohne Text

  • Format: 350x1400 mm
  • Norm: STVO
  • Material: Aluminium
  • Eigenschaft: reflektierend

Beschreibung:
------------------------------------------------------------------------
Pfeilwegweiser verkehrsweiß
einseitig, 35 x 140 cm,
NICHT reflektierend
Aluminium 2 mm, mit schwarzem Rand
zur individuellen Selbstbeschriftung

Weitere Suchbegriffe: Richtzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichnung, Verkehrsbeschilderung, Wegweiserschild, Verkehrskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,40*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelbild
Moedel
1397dwe
ab € 95,90*
Ähnlich
Artikelbild
k.A.
€ 118,10*
Ähnlich
Artikelbild
k.A.
€ 93,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG