Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
DYMO Schriftband 19 mm x 7 m, weiß auf schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AbsolutelyMarkers
Artikel-Nr.:
164-135146
Hersteller:
AbsolutelyMarkers
Herst.-Nr.:
135146
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Dymo
Farbband
Farbband-Kassette
Artikeldetails:
DYMO Schriftband 19 mm x 7 m
weiß auf schwarz
... >
DYMO Beschriftungsgeräte und Beschriftungsbänder
>
DYMO Schriftband in vielen Ausführungen
>
DYMO Beschriftungsbänder 19 mm breit
Weitere Suchbegriffe:
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
dymo
,
beschriftungsgerät
,
beschriftungsgeräte
,
labelpoint
,
schriftbänder
,
schriftband
,
beschriftung
,
LP150
,
LP250
,
LP350
,
LM150
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 7 Tage
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers
7 Tage
€ 7,50*
€ 16,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AbsolutelyMarkers
Versand
von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:
7 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AbsolutelyMarkers
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG