Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Augenabschirmung für , Patienten tragen, 20 cm Ø Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AbsolutelyMarkers
Augenabschirmung für , Patienten tragen, 20 cm Ø Folie
Artikel-Nr.:   164-124F20
Hersteller:   Moedel
Herst.-Nr.:   124F20
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

  • Augenabschirmung für Patienten tragen
  • 20 cm Ø Folie
  • nach: DIN 4844-2 D-M020

  • Gebotszeichen, Gebotschilder und Gebotsschilder
... > Gebotsschilder und Gebotszeichen > Gebotszeichen - Gebotsschilder, praxiserprobt > Schild - Augenabschirmung für Patienten benutzen
Weitere Suchbegriffe: gebotszeichen, gebotsschilder, gebotzeichen, gebote, hinweisschilder, bgva8, din4844, zeichen, schild, schilder, bgv, gebot, din48442, din18024
Angebote (1)
Versand
Netto
AbsolutelyMarkers 2 Tage € 7,50* € 2,45*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AbsolutelyMarkers
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,45* €  2,92 pro Stück
ab 10 Stück €  2,20* €  2,62 pro Stück
ab 25 Stück €  2,05* €  2,44 pro Stück
ab 50 Stück €  1,90* €  2,26 pro Stück
ab 100 Stück €  1,80* €  2,14 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AbsolutelyMarkers
Versand von AbsolutelyMarkers
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 575,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AbsolutelyMarkers
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG