Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen, Kunststoff, langnachleuchtend, 100x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104448
104448
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104448
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     104448
EAN/GTIN:
     4060081061747
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Richtungsangabe für Erste-Hilfe-Einrichtungen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Kunststoff
Format: 100 x 200 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN/TR 4844-4
nur in Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Zeichen;
nicht zur Kennzeichnung von Laufrichtungen bei
Fluchtwegbeschilderungen
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-67510
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg Richtungspfeil, piktogramm erste hilfe, Symbolschild, Erste-Hilfe-Einrichtung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
104446
ab € 3,24*
Ähnlich
Moedel
104445
ab € 2,93*
Ähnlich
Moedel
104450
ab € 4,98*
Ähnlich
Moedel
104449
ab € 4,64*
Ähnlich
Moedel
104447
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.