Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionen vorbeugen, Richtig Hände waschen..., Kombischild, Folie, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103667
103667
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103667
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103667
EAN/GTIN:
     4060081052295
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Corona Hinweisschild
Infektionen vorbeugen
Richtig Hände waschen schützt!
Prevent infections
Washing hands properly protects!
(zweisprachig deutsch/englisch)
Material: Folie selbstklebend
Format: 29,7 x 21 cm
Ecken abgerundet
Infektionen vorbeugen durch richtiges
Händewaschen: Die bebilderte Hygieneanleitung
(zweisprachig deutsch/englisch) veranschaulicht,
wie die Hände in wenigen Schritten gründlich
gewaschen werden! Mit extra hervorgehobenem
Hinweis „Gründliches reinigen dauert 20 bis 30
Sekunden“.
Der Aushang für richtiges Händewaschen ist
inhaltlich gemäß den Empfehlungen der BZgA
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
Fachbehörde im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für Gesundheit) und in
Anlehnung an die DIN EN 1500 gestaltet.
Weitere Informationen:
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.