Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Bitte nicht Händeschütteln, Kombischild, Folie, 131x185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103663
103663
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-103663
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     103663
EAN/GTIN:
     4060081052257
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Bitte nicht Händeschütteln
Material: Folie selbstklebend
Format: 18,5 x 13,1 cm
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
103662
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.